Tozen Ball Valve Brass BBV 2inch 1pc

#Nomor SKU S051721213
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BBV
Unit 1pc
Model BBV
Working Pressure 28 bar C.W.P., 10.3 bar @ 186°C
Working Temperature (°C) -10 ~ 180
Suitable Media Water & Oil
Dimensions l (mm) 112
Dimension L (inch) 4.4
Dimensions h (mm) 84.5
Dimensions h (inch) 3.3
Dimensions d (mm) 166
Dimensions d (inch) 6.5
Test pressure Shell: 42 bar Hydrostatic, Seat: 31 bar Hydrostatic, 80psi (5.5 bar) Air
Material Part Body Brass, ASTM : C37700
Materials (cap) Brass, ASTM : C37700
Material Part Ball Brass, ASTM : C37700
Material Part Seat PTFE
Material Part Stem Brass, ASTM : C37700
Material Part Nut Steel
Handle Part Materials Steel
Dimensions, size (mm) 50
Dimensions Size (inch) 2
Berat (Kg) 13.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2025
Terakhir Diperbaharui 16 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait