Magno Gate Valve SGN 16 NRS 1inch 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (inch) | 1 |
| Dimension A (mm) | 50 |
| Dimension S (mm) | 43 |
| Dimension B (mm) | 25 |
| Dimension H (mm) | 96 |
| Dimension C (mm) | 62 |
| Nominal Pressure (bar) | 16 @-20 to 100°C (Water or non-caustic liquid saturated steam) |
| Threading | BSP |
| Wheel Nut Material | Forged Brass |
| Handwheel Material | Gray Cast Iron |
| Stem Material | Forged Brass |
| Gland Material | Forged Brass |
| Packing Material | Teflon |
| Bonnet Material | Forged Brass |
| Disc Material | Forged Brass |
| Body Material | Forged Brass |
| Nameplate Materials | Aluminum Plate |
| Packing Nut Material | Forged Brass |
| Thrust Sleeve Material | Forged Brass |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Forged Brass Body and Parts- Non Rising Stem
- Cast Iron Round Handle
- Golden Powder Painted Surface
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan