Eppendorf Filter Tip Dualfilter TIPS(R) 0030 078.535 (2-20μL, 96 tubes x 10 racks) 1box(960pcs)

Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0030 078.535 (2-20μL, 96 tubes x 10 racks)
Unit 1box(960pcs)
Overall Length (mm) 53
Capacity 2 to 20μL
Type Standard
Standard Human DNA/Pyrogen/DNase/RNase/PCR inhibitor free
Sterilizing Already
Jumlah 96 x 10 racks
M Code 18265296
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2025
Terakhir Diperbaharui 05 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This filter tip incorporates two layers of filters to protect against contamination.
Two filter layers made from flexible, hydrophobic material fit perfectly within the chip, blocking nearly 100% of aerosols and biomolecules.
The defined air permeability ensures perfect sample recovery and the same fast dispensing as always.
Lot-specific certificates of analysis are available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan