Thermo Fisher Scientific ARTGel Filter Tip 2155 Series 2155JP 1box(10rackx96pcs)

#Nomor SKU S050649952
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2155JP
Unit 1box(10rackx96pcs)
Overall Length (mm) 70.9
Tip Round type
Capacity (μL) 20
Filter Yes
AS ONE Part Number 63-9282-71
M Code 70794938
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2025
Terakhir Diperbaharui 05 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ART Barrier Filter Tips' unique self-sealing barrier filter blocks 100% of gases and liquids. It prevents sample contamination inside the tip and contamination when handling DNA, viruses, radiolabeled substances, etc. The extremely fine tip makes it easy to insert the tip into narrow gaps. Round tip for convenient dispensing of agarose gel, flat tip for polyacrylamide gel, flat tip for DNA sequencing gel.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Feature
Specification
ART Gel100 Sterilized

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan