Enzzo Radiator Coolant Drum 200L 1drum

#Nomor SKU S050018048
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1drum
Product Type Radiator Coolant Drum
Kegunaan Universal Use: Coolant For All Types of Engines.
Protection Anti-Rust and Anti-Corrosion Formulation with PH 8+
Performance Maximally Protects The Engine From Overheating
Size (L) 200
Packaging Drum
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2025
Terakhir Diperbaharui 26 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Enzzo Radiator Coolant 200L
Hilangkan Khawatir Dari Panas Berlebih Pada Mesin
Enzzo Radiator Coolant menjaga suhu pada mesin dan memastikan suhu mesin tetap optimal, mencegah kenaikan berlebih yang dapat mengurangi kinerja mesin dan menyebabkan potensi kerusakan.
Fitur
Enzzo Radiator Coolant
Cuaca Boleh Panas, Mesin Harus Tetap Dingin
Bekerja di cuaca panas pun tak jadi halangan karena mesin akan selalu tetap dingin. Enzzo Radiator Coolant sangat cocok digunakan di iklim tropis yang memang terkenal punya cuaca panas tanpa khawatir mesin juga panas.

Mesin Panas? Ngapain Takut
- Cairan pendingin untuk segala jenis mesin
- Formulasi antri karat dan korosi dengan PH 8+
- Menjaga mesin dari panas berlebih secara maksimal
- Sangat cocok digunakan di iklim tropis
- Menggunakan air hasil olahan RO dengan TDS maksimal 3 ppm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan