Rocket Battery VRLA Battery ESP130-12 12V 130Ah 1unit

Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESP130-12
Unit 1unit
Voltage (V) 12
Capacity (Ah) 130
Dimensions (mm) 550x168x198
Internal Resistance (miliΩ) 3 at 25°C
Charge Voltage Standby Use at 25°C (V) 13.32
Charge Voltage Cyclic Use at 25°C (V) 14.4
Design Life Cycle at 25°C (cycle) DOD50% 1000
Operational Temperature Range Discharge (°C) -15 to 45
Operational Temperature Range Charge (°C) 0 to 40
Design Life Float at 25°C 10 Years
Opeational Temperature Range Storage (°C) -15 to 40
Self Discharge 3%/month at 25°C
Internal Resistance at 25°C (MΩ) 3
Berat (Kg) 37.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2025
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Sealed Construction & Maintenance Free
- Absorptive Glass Mat System(AGM System)
- Gas Recombination
- Low Pressure Venting System
- Frame Retardant
Use
Solar, Renewable, UPS, Telecoms
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan