JUMBOFLEX PVC Flex Hose PAS 1-1 38mm 1meter
Rp90.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAS 1-1 |
|---|---|
| Unit | 1meter |
| Inner Diameter (mm) | 38 |
| Outer Diameter (mm) | 46 |
| Over Pressure (bar) | 0.5 |
| Vacuum (bar) | 0.18 |
| Bending Radius (mm) | 46 |
| Length (m) | 1 |
| Spiral Material | Kawat Baja Pegas |
| Temperature Range (°C) | -10 to +70, short-term up to +80 |
| Hose Wall Material | PVC Lunak Berkualitas Tinggi |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Konstruksi:
• Kawat baja pegas terintegrasi di dinding
• Kawat baja pegas terintegrasi di dinding
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Aplikasi:• Untuk padatan bubuk seperti debu, serbuk, dan serat
• Untuk media gas seperti uap dan asap
• Untuk teknologi pendingin udara dan ventilasi
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan