Daikin AC Split standard FTC50YV Nusantara 2PK 1pc

#Nomor SKU S048482141
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTC50YV
Unit 1pc
Cooling Capacity (PK) 2
Power (W) 1525
Capacity Cooler (BTU/hour) 17100
Pipe Size (inch) 1/4x1/2
Refrigerant R-32
Dimensions (LxWxH) (cm) 29 x 78 x 24 (Indoor), 59 x 84 x 30 (Outdoor)
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2025
Terakhir Diperbaharui 13 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
Feature
Grey Haipin coating
Blue fin coating
Gin ion filter
Low voltage protection
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan