SANFIX AC/DC 1000A True RMS Clamp Meter BM803A+ 1unit

#Nomor SKU S048288804
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM803A+
Unit 1unit
Maximum Display 3 3/4 Digit, 3999
DCV 400m/4/40/400V ±0.8% ±2, 1000V ±1% ±3
ACV 400m/4/40/400V ±1.2% ±5, 700V ±1.5% ±3
DCA 400/1000A±2%±10
ACA 400/1000A ±2% ±10
Resistance 400/4k/40k/400k/4M, ±0.8% ±5; 40M, ±1.5%±5
Capacitance 10n/100n/1u/10u/100u/1000uF ±3% ±5, 10mF ±5% ±5
Frequency 10/100/1k/10k/100k/1M/10M/30MHz±0.5%±3
DUTY 1% to 99.9%±0.5%±3
Temperature Range (°C) -50 to 400 ±1.2%±4,400 to 1000±1.9%±15
Temperature Range (°F) -58 to 400 ± 1.2%±6,400 to 1832±1.9%±25
Maximum Expand of the Pincers (mm) 52
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2025
Terakhir Diperbaharui 28 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Over load Protection
auto range
Vhz, inrush current, auto power off
Battery power is insufficient
DCA AUTO ZERO
CONTINUITY,BUZZER,DIODE,NCF

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan