SANFIX AC Voltage Detector WT3010 1unit
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WT3010 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| AC Voltage (V) | 12 to 1000, 50/60Hz |
| Working Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Storage Temperature | -1050 degree |
| Humidity | <95% |
| Altitude | <2000m |
| Security Level | CAT.III 1000V , CAT.IV 600V; CE |
| Power Supply | 2x1.5V AAA Batteries |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Informasi Produk
Description
A non-contact AC voltage detector detects the changing magnetic field around AC energized objects. This non-contact AC voltage detector uses NPN type transistors in order to detect voltage. A transistor has three terminals - collector, emitter and base. Collector to emitter current is controlled by the base current.
Feature
Feature1. Working voltage: 12~1000V, 50/60Hz;
2. Non-contact measurement;
3. Sound / Light / Analog Bar Alarm Tips;
4. High and low sensitivity switch;
5. LCD screen;
6. Flashlight lighting;
7. AC voltage detection;
8. Automatic shutdown;
9. Undervoltage indication.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan