AUARITA Oil Free Air Compressor 2-900DF8 1unit

#Nomor SKU S048278232
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2-900DF8
Unit 1unit
Input Power (W) 900
Horse Power (HP) 1.2
Motor Speed (rpm) 2800
Airflow (L/minute) 65 (at 7bar), 100 (at 4bar)
Noise (dB) 68
Tank (L) 8
Voltage (V/Phase) 220
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2025
Terakhir Diperbaharui 16 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and model for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan