ORION Heavy Duty Air Compressor DC75M 3/4 HP Sky Blue 10L 1unit
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DC75M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Produk | Direct Drive Air Compressor |
| Type | DC-75M |
| Rated Voltage (W) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Air Tank (L) | 10 |
| Airflow (L/minute) | 126 |
| Maximum Air Pressure (bar) | 8 |
| Hose Diameter (mm) | 1.5 |
| Color | Sky Blue |
| No Load Speed (rpm) | 2850 |
| Power (HP/W) | 0.75/550 |
| Berat (Kg) | 22.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan