ORION Heavy Duty Air Compressor DC100M 1 HP 24L 1unit

#Nomor SKU S048277471
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DC100M
Unit 1unit
Produk Direct Drive Air Compressor
Type DC-100M
Rated Voltage (W) 220
Frequency (Hz) 50
Air Tank (L) 24
Airflow (L/minute) 180
Maximum Air Pressure (bar) 8
No Load Speed (rpm) 2850
Power (HP/W) 1/750
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 October 2025
Terakhir Diperbaharui 16 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan