RIDGID Bench Chain Vise 40175 BC2A 1pc
Rp9.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 40175 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Pipe Capacity (inch) | 1/8-2 |
| Pipe Capacity (mm) | 3-50 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 October 2025 |
Informasi Produk
Description
RIDGID 40175 VISE, BC2A BENCH CHAIN
Feature
Crank handle is anchored to base.Rugged cast-iron base has handy pipe rest and bender. Capacities of 1/8" through 8".Two models available for plastic pipe. Toothless jaws are neoprene-coated to prevent scoring of pipe.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan