Wipcool Condensate Pump P32 1pc

#Nomor SKU S048238687
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P32
Unit 1pc
Voltage (V/Hz) 100-230/50-60
Maximum Suction Lift (ft) 6.5
Maximum Flow Rate (L/hour) 32
Maximum Flow Rate (GPH) 8.5
Tank capacity (mL) 35
Sound Level (dB(A)) 21 (at 1m)
Ambient Temperature (°C) 0-50
Maximum Suction Lift (m) 2
Maximum Head Discharge (m) 10
Maximum Head Discharge (ft) 33
Mini Splits up to (btu/hour) 45000
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2025
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The P16/32 mini split condensate pump is most popular in WIPCOOL mini pumps. Widely used in ducted air conditioner, suitable for device which cooling capacity under 45,000btu/hr.
Adopting a brush-less motor and built-in safety switch, ensuring that the pump can operate silently for a long time and guarantee the safety drainage.
Feature
· Silent Running, Reliable and Durable
· Super quiet design, Unequalled operating sound level
· Built-in safty switch, improve reliability
· Exquisite&compact design, Suitable for different spaces
· Built-in LEDs provide visual operating feedback

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan