Wipcool Condensate Pump P18 1pc

#Nomor SKU S048238618
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P18
Unit 1pc
Voltage (V/Hz) 100-230/50-60
Maximum Flow Rate (L/hour) 18
Maximum Flow Rate (GPH) 4.8
Tank capacity (mL) 150
Sound Level (dB(A)) 19 (at 1m)
Ambient Temperature (°C) 0-50
Maximum Head Discharge (m) 10
Maximum Head Discharge (ft) 33
Mini Splits up to (btu/hour) 30000
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2025
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The P18/36 condensate pump is directly installed below the wall-mounted air conditioner.
And it is suitable for device which cooling capacity under 45,000 btu/hr.
Adopting a brush-less motor and dual control sensor system, ensuring that the product can operate without obstacles and noise for a long time.
Easy installation and easy access to maintenance making P18/36 be a star product in the WIPCOOL Mini Pumps.
Feature
· Dual Guarantee, High Security
· High performance brushless motor, strong power
· Level gauge installed, ensure the accurate installation
· Dual-control system, improve durability
· Built-in LEDs provide visual operating feedback

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan