Wipcool Charging Hose MHH-1 1pc

#Nomor SKU S048238601
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MHH-1
Unit 1pc
Color Black
Length (cm) 180
Length (inch) 72
Working Pressure (Bar) 34.5
Working Pressure (psi) 500
Maximum Burst Pressure (psi) 3300
Fitting (inch) 3/8-3/8°
Maximum Burst Pressure (bar) 2275
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2025
Terakhir Diperbaharui 06 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The High-Speed Evacuation Hose is a one-piece, durable, essential tube tool for the refrigeration industry.
Feature
High speed
Durable

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan