kiip Laptop Stand Holder 26.01x22.5x5cm 1unit

#Nomor SKU S048224055
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Material Aluminum alloy + silicon + plastic
Dimensions (cm) 26.01x22.5x5
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2025
Terakhir Diperbaharui 30 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KiiP H05 adalah 6in1 Hub + Stand Laptop yang dapat diputar dan diatur ketinggiannya, kerja jadi lebih produktif dengan Hub yang memiliki berbagai macam port dan fungsi seperti USB-C, USB-C PD, USB-A, HDMI dan RJ45 yang mampu menunjang aktifitasmu jadi lebih baik dan rapih. Untuk resolusi 4K@60Hz pastikan port USB type-C dan kabel HDMI Support DP 1.4
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan