MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur CX 9156 SABK Stainless 90cm 1unit

#Nomor SKU S048210218
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CX 9156 SABK
Unit 1unit
Dimensions (mm) 910x505x1050
Size (cm) 90
Color Stainless
Speed Levels 3 + Turbo
1 Turbo Motor Power (W) 300
Air Flow (m³/hour) 1200
LED Board Lamp (W) 2 (x2)
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2025
Terakhir Diperbaharui 30 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
1.Chimney Hood
2.Stainless Steel Dengan Kaca Tempered
3.Stainless
4.Panel Kaca.
5.Touch Control
6.3 Tingkat Kecepatan + Turbo
7.1 Turbo Motor 300 W
8.Airflow 1200 M3/H
9.LED Board Lamp ( 2 X 2 W ) 10.Cassette Aluminum Filter
11.Filter Karbon
12.Penadah Minyak
13.LCD Display
14.Germinator Technology ( Ionizer )
15.Heat Sensor
16.Cleaning Reminder
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan