MultiPro Wet and Dry Vacuum Cleaner INA VC 20-1 YS 20L 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | INA VC 20-1 YS |
---|---|
Unit | 1unit |
Voltage (V) | 220 to 240 |
Power (W) | 1000 |
Capacity (L) | 20 |
Frequency (Hz) | 50 |
Packaging Size (cm) | 36x35.7x42 |
Power Suction (mbar) | 180 |
Berat (Kg) | 6.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 30 September 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Filter dapat dicuci- Motor terlindungi dari air
- Alat fungsi tiup
- Tanki stainless steel
- Roda plastik
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan