Kitz Bronze Wafer Type Check Valve 10BWZ 50A JIS 10K 2inch 1pc

#Nomor SKU S048208727
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10BWZ
Unit 1pc
Diameter (mm) 50
Diameter (inch) 2
Pressure 10K
Body Material Bronze
Standard JIS10K
Class 10K
Operating Type Handle
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2025
Terakhir Diperbaharui 30 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan