Daikin Pipa AC DSP ASTM B280 1/4x1/2inch 1roll(30m)

#Nomor SKU S048114103
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DSP
Unit 1roll(30m)
Pipe Size (inch) 1/4x1/2
Pipe Size (mm) 0.76x0.81
Pipe Length (mm) 30000
Capacity (PK) 1.5 to 2
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2025
Terakhir Diperbaharui 24 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa tembaga berkualitas tinggi yang diproduksi sesuai standar ASTM B280 dan digunakan untuk sistem AC split tipe tertentu, biasanya kapasitas 1.5 PK hingga 2 PK yang menggunakan freon R-32 atau R-410A. Pipa ini terbuat dari tembaga katoda 99,9% berkualitas tinggi, memiliki ketebalan 0,76 mm untuk pipa liquid (1/4 inci) dan 0,81 mm untuk pipa gas (1/2 inci), serta dilengkapi dengan insulasi untuk mencegah kondensasi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan