Redbo Mesin Las MMA Series 250 P-FC 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 250 P-FC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | 1 PH AC 220 ±15%, 50/60 Hz |
| Input Current (A) | 220V 35.8/380V 20.7 |
| Input Power Capacity (kVA) | 7.8 |
| Output Current Range (A) | 20-180 |
| Electrode (mm) | 1.6 - 4.0 |
| No. Load Voltage (V) | 85 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 |
| Efficiency (%) | 85 |
| Protection Class | IP21S |
| Insulation class | F |
| Dimensions (mm) | 320x155x275 |
| Power Factory (Cosϕ) | 0.73 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 September 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20MMA%20Series/Redbo%20Mesin%20Las%20MMA%20Series%20250%20P-FC%201unit/kvS048111751-1.jpg)