Redbo Mesin Las Cut Series CUT 60 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CUT 60 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | 1 PH AC 380 ± 15% |
| Rated Input Current (A) | 45.7 |
| Output Power Capacity (kVA) | 10 |
| Output Current Range (A) | 20-60 |
| Maximum Cutting Thickness (mm) | ≤ 20 |
| No. Load Voltage (V) | 290 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 |
| Efficiency (%) | 85 |
| Power Factor | 0.73 |
| Dimensions (mm) | 500x215x380 |
| Berat (Kg) | 19.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20Cut%20Series/Redbo%20Mesin%20Las%20Cut%20Series%20CUT%2060%201unit/k0S048111720-1.jpg)