BANDO V-Belt for Agricultural Machinery Red SII SB Type SB37 37inch 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SB37 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | SB Type |
| Belt Height (mm) | 9 |
| Belt Top Width (mm) | 16.7 |
| Electrical Resistance (ohm) | 6M or less |
| Operating Limit Temperature (°C) | -30 to 90 |
| Effective Pitch Length (inch) | 37 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 35707962 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 October 2025 |
Informasi Produk
Feature
V-belt Red SII is a standard V-belt A-type, B-type, and C-type, which is a V-type belt that is suitable for reverse bending use (reverse bend) by reducing the thickness of the belt. It is especially suitable for agricultural machinery such as combine harvesters where the pulley hits from the back.Use
For agricultural machineryKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan