SATA Hydraulic Bottle Jack 97807A 16Tonne 1pc
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 97807A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Serial Number | 97807A |
| Product Size (mm) | 141x118x227 |
| Maximum Height (mm) | 461 |
| Extended Height (mm) | 82 |
| Net Weight (kg) | 7.1 |
| Capacity (t) | 16 (metric) |
| Berat (Kg) | 7.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
97807A Vertical Hydraulic Jack 16-ton Product Description ● High-quality steel forged base and newly designed hydraulic circuitry reduce oil leaks and other problems caused by seal issues, extending service life while facilitating maintenance. ● Horizontal jacks are designed for vertical or 0-90-degree lateral loads. When operating horizontally, keep the safety valve and handle facing upward. ● Note: 2- to 20-ton jacks can pass a dynamic overload test of 1.5 times the rated load; 32- and 50-ton jacks can pass a dynamic overload test of 1.25 times the rated load.
×
×
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan