SATA Hydraulic Bottle Jack 97804A 8Tonne 1pc

#Nomor SKU S047979420
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 97804A
Unit 1pc
Serial Number 97804A
Product Size (mm) 124x106x225
Maximum Height (mm) 454
Extended Height (mm) 82
Net Weight (kg) 4.8
Capacity (t) 8 (metric)
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2025
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
97804A Vertical Hydraulic Jack 8-Ton Product Description ● High-quality steel forged base and newly designed hydraulic circuitry reduce oil leaks and other problems caused by seal issues, extending service life while facilitating maintenance. ● Horizontal jacks are designed for vertical or 0-90-degree lateral loads. For lateral operation, keep the safety valve and handle facing upward. ● Note: 2- to 20-ton jacks can pass a dynamic overload test of 1.5 times the rated load; 32- and 50-ton jacks can pass a dynamic overload test of 1.25 times the rated load.



×

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan