SATA Flap Disc 55421 180×P40×22.23mm 1pc

#Nomor SKU S047975231
Wishlist
Rp50.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 55421
Unit 1pc
Serial Number 55421
Outer Diameter (mm) 180
Inner Diameter (mm) 22.23
Mesh 40
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2025
Terakhir Diperbaharui 10 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
55421 Sanding Disc 180xP40x22.23MM Product Introduction ● Different grit sizes are available to meet various surface finish grinding requirements of workpieces ● Soft grinding, low vibration and low noise ● Low operating pressure ● 7-layer fiber backing disc structure, high safety, and suitable for mainstream drive tools on the market ● Surface grinding with 40, 60, 80, and 120 grit sizes available ● Weld cleaning ● Chamfering and deburring

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan