Vogel Germany Dial Caliper 201102 Metric 150mm; 0.02mm Resolution 1unit

Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 201102
Unit 1unit
Caliper Type Dial Caliper
Capacity (mm) 150
Imperial or Metric Metric
Display Type Analogue
Resolution (mm) 0.02
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2025
Terakhir Diperbaharui 09 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Vogel Dial calliper is an economical yet robust measuring instrument crafted from hardened stainless steel with finely ground, lapped jaws and a matte chrome, laser engraved measuring rail that ensures precise readings. Featuring shock proof mechanics and a dust proof housing, it supports fast, accurate measurements via a smooth thumb roll and fixed screw system.
Dust proof housing and flat depth gauge
With thumb roll for fine adjustment
With fixing screw

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan