Genebre Foot Check Valve 2448 11 PN 16, RF Flange End, SS316, Viton Seat, with Manual System to Empty 3inch 1pc

#Nomor SKU S047950207
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2448 11
Unit 1pc
Size (inch) 3
Class PN 16
Connection Type RF Flange End
Body Material AISI 316 (CF8M)
Disc Material AISI 316 (CF8M)
Seat Material Viton
Operation Manual System to Empty
Gasket Material PTFE
Working Pressure (Bar) Max. 16
Diameter Nominal (mm) 80
Dimension D (mm) 200
Dimension L (mm) 198
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2025
Terakhir Diperbaharui 08 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel material AISI 316 (CF8M). Seat viton material, gasket PTFE. With manual system to empty.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan