Paloma Pull Handle PHP 397 N-Cosmo 500mm 1pair
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PHP 397 |
---|---|
Unit | 1pair |
Material | Stainless Steel SUS 304 |
Size (mm) | 500 |
Thickness (mm) | 1.25 |
Berat (Kg) | 4.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 03 September 2025 |
Informasi Produk
Description
PULL HANDLE TUBE STAINLESS STEEL SUS 304
Pull handle N-Cosmo
· thickness 1.25mm
· SUS 304
· PSS
Pull handle N-Cosmo
· thickness 1.25mm
· SUS 304
· PSS
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan