Paloma Friction Stay (engsel wayang) FSP 313 Superior, Side Hung & Top Hung 12inch 1pair
Rp67.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FSP 313 |
---|---|
Unit | 1pair |
Material | SUS 201 |
Opening Angle (°) | 90 |
Number of Bar | 4 |
Maximum Vent. Height (mm) | 900 |
Maximum Vent. Width (mm) | 600 |
Maximum Vent. Weight (mm) | 10 |
Bar Plate Thickness (mm) | 2 |
Berat (Kg) | 3.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 08 September 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan