TACO Fideco Wall Panel FSL 201 A Sea Glass Stone Veneer Non Transculent 2x1220x2440mm 1pc

#Nomor SKU S047929340
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FSL 201 A Sea Glass
Unit 1pc
Thickness (mm) 2
Width (mm) 1220
Length (mm) 2440
Bending Maximum (mm) 150
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2025
Terakhir Diperbaharui 04 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stone Veneer merupakan material batu alam dengan material yang stylish dan kreatif untuk kebutuhan dekoratif. Stone Veneer memiliki beragam pilihan motif yang siap pasang untuk pelapis dinding maupun ceiling, pelapis furniture, pelapis kolom.
Fitur
- Pemasangan mudah
- Tahan air, Tahan api, dan Tahan kelembapan
- Ringan
- Dapat dilengkungkan (Tetapi butuh tenaga ahli professional)
- Dapat diaplikasikan di Interior dan Eksterior
- Non Transculent
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan