Marelli Motori Electric Motor B5 Cast Iron 18.5kW 6 Pole (1000rpm) 1pc

#Nomor SKU S047925670
Wishlist
Rp33.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Material Cast Iron
Motor Type BAA 200 LA6
Rated Output (kW) 18.5
Rated Speed (rpm) 1000
Sound Pressure Level (dB(A)) 76
Moment of Inertia J (kg.m²) 0.315
IP Protection IP55
Insulation class F
Efficiency 100% 90.2
Efficiency 75% 90.2
Efficiency 50% 88.9
Power Factor (cos) 0.81
Current (Iₙ) (A) 36.6
Starting Current (Iₐ/Iₙ) (p.u.) 6.7
Rated Torque (Tₙ) (Nm) 182
Starting Torque (Tₐ/Tₙ) (p.u.) 2.2
Breakdown Torque (Tₘₐₓ/Tₙ) (p.u.) 2.8
Insulation System Low Voltage
Berat (Kg) 208.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2025
Terakhir Diperbaharui 01 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GENERAL SPECIFICATIONS
- Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1;
- all parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1;
- continuous duty (S1) with sufficient thermal margins to withstand short overloads;
- IP 55 protection degree;
- Insulation class F / Temperature rise class B;
- + 40°C maximum ambient temperature;
- 1000 m a.s.l. installation.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Terminal box can be rotated by 90°;
- drive end locked bearing from 160 mm frame size;
- PTC in main terminal box from 160 mm frame size;
- grease nipples (drive end and non drive end) as standard from 160 mm frame size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan