EZO Ball Bearing RZZ Type R144ZZ 1pc

#Nomor SKU S047923713
Wishlist
Rp32.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R144ZZ
Unit 1pc
Bearing Type Inch Bearing
Bore Diameter (D) (mm) 3.175
Outer Diameter d (mm) 6.35
Min. Radius (rs) (mm) 0.1
IR Width (Bi) (mm) 2.38
OR Width Be (mm) 2.38
Width B1 (mm) 2.779
Seal TTS
IR Width (B1i) (mm) 2.779
OR Width (B1e) (mm) 2.779
Load Rating (Cr) (N) 284
Load Rating (Cor) (N) 95
Maximum Speed (Grease) x 1000¹ (rpm) 77
Maximum Speed (Oil) x 1000² (rpm) 91
Material Steel
Closure Pressed steel shield
Closure Option Teflon steel (TTS)
Ball Complement Size (Dw) (mm) 1
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2025
Terakhir Diperbaharui 01 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan