ASB Deep Groove Ball Bearing 2RS Series 6301 2RS-15 M/M 1pc

#Nomor SKU S047913677
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp6.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6301 2RS-15 M/M
Unit 1pc
Inside Diameter d (Ø mm) 15
Outer Diameter d (mm) 37
Width B (mm) 12
Boundary Dimension r (mm) 1
Basic Load Ratings Cr (N) 8800
Basic Load Ratings C0r (N) 4000
Limiting Speed (rpm) Grease : 20000; Oil : 24000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 August 2025
Terakhir Diperbaharui 27 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk