Barton Tools Double Acting Hydraulic Cylinder HHYG-100200S 20mm 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HHYG-100200S |
---|---|
Unit | 1unit |
Pump System | Double Acting |
Stroke (mm) | 200 |
Closed Height (mm) | 389 |
Extended Height (mm) | 589 |
Outside Diameter (mm) | 175 |
Inside Diameter (mm) | 135 |
Piston Rod Diameter (mm) | 90 |
Handle | No |
Recommended Pump | Double Acting Min. 7L |
Oil Capacity Push (ml) | 2863 |
Oil Capacity Pull (ml) | 1590 |
Effective Area Push (cm²) | 143.1 |
Cylinder Capacity at 700 Bar | 100Ton 1002KN (Push) 557KN (Pull) |
Berat (Kg) | 60.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 August 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 21 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan