FYH Pillow Block Bearing UCF Type UCF 207-23 4-Bolt Flange Units - Cylindrical Bore (with Set Screws) 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UCF 207-23 |
---|---|
Unit | 1pc |
Housing Number | F207 |
Bearing Number | UC207-23 |
Basic Load Rating Cr (kN) | 25.7 |
Basic Load Rating C0r (kN) | 15.4 |
Factor f0 | 13.9 |
Dimension L (mm) | 117 |
Dimension A (mm) | 34 |
Dimension J (mm) | 92 |
Dimension N (mm) | 14 |
Dimension A1 (mm) | 15 |
Dimension A2 (mm) | 19 |
Dimension A0 (mm) | 44.4 |
Dimension B (mm) | 42.9 |
Dimension S (mm) | 17.5 |
Bolt Size (mm) | M12 |
Bolt Size (inch) | 7/16 |
Shaft Diameter (inch) | d: 1 7/16 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 August 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 22 August 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan