3K Battery Aki Hitachi DIN 100 60038 LN5 1pc

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DIN 100 60038 LN5
Unit 1pc
Model Number DIN 100 60038 LN5
Length (mm) 353
Width (mm) 175
Height (mm) 190
DIN Model 60038
Battery Capacity (AH) 100 (20hours)
Number of plates 21
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 August 2025
Terakhir Diperbaharui 06 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aki mobil bebas perawatan (SEALED MAINTENANCE FREE) yang mengandung SILVER CALCIUM memiliki keunggulan:
1. Kandungan silver calcium membuat daya tahan baterai lebih baik sehingga masa pakainya bisa lebih lama.
2. Performa dan kinerja aki silver calcium lebih optimal dengan kapasitas daya Ampere (Ah) yang lebih tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.
3. Tahan terhadap korosi dan suhu tinggi yang membuat umur aki silver calcium lebih tahan lama dan daya starter CCA yang tinggi dibanding aki konvensional dengan kandungan antimony.
Aplikasi mobil: 1. BMW: X3, X4, Z4 2. AUDI: A3 3. CHEVROLET: Captiva (Diesel) 4. JAGUAR: Tipe S/X 5. MERCEDEZ BENZ: Class GLA/GLC/SUV
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan