Bluetti Energy Storage System EP760 1unit

#Nomor SKU S047552029
Wishlist
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EP760
Unit 1unit
Model Number EP760
App Control BLUETTI App (WiFi/Bluetooth)
IP Rating IP65
Noise (dB) ≤50
Working Temperature Range (°C/°F) -20~40 / -4~104
Wiring L / N / PE
Output voltage (V) 230
Input Frequency (Hz) 50
Output Power (W) 7600
MPPT Voltage Range (V) 150-500
Mppt Efficiency (%) 97
Capacity (kWh) 9.9~19.8
Dimensions (LxWxH) (inch) 25.0x12.8x14.6
MPPT Channels (W) 9000
Berat (Kg) 44.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 August 2025
Terakhir Diperbaharui 06 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan