SANIPAK Kantong Plastik Sampah ID31 Smart Cube Black 20L 1carton(12pack)

#Nomor SKU S047535831
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ID31
Unit 1carton(12pack)
Color Black
Width (mm) 520
Length (mm) 600
Thickness (mm) 0.03
Capacity (L) 20
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smart Cube
Garbage bag with Smart Cube packaging, available in small and medium sizes. The box-shaped design makes it convenient for storage and easy removal. The black plastic conceals the contents to protect privacy. It is an eco-friendly product made from limestone and recycled materials.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan