ULTRA CLEAN Hardware Starter Kit UCEL8DP For 1/4 to 1 1/4inch Hose, 4 to 20 For Dash Size 1kit
Rp48.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | UCEL8DP |
---|---|
Unit | 1kit |
UNSPSC | 31160000 |
Hose Dash Size Minimum | 4 |
Hose Dash Size Maximum | 20 |
Minimum Compatible Hose Size (inch) | 1/4 |
Maximum Compatible Hose Size (inch) | 1 1/4 |
Berat (Kg) | 9.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Projectile launcher kits include a pneumatic launcher and other commonly used accessories such as nozzles, adapters, or projectiles to provide a complete cleaning system. Users select the appropriate launcher based on the largest inside diameter (ID) of the hose or pipe that will be cleaned.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan