DRI Lever Block Type VL 3Tx3m 1unit

#Nomor SKU S047533028
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (t) 3
Standard Lift (m) 3
Test Load (t) 4.5
Pulling Efforts (kg) 38
Number of Chain Fall 1
Load Chain Diameter (mm) 9
Dimension A (mm) 191
Dimension B (mm) 180
Dimension C (mm) 368
Dimension D (mm) 66
Berat (Kg) 15.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Idling Operation
1. Depress the retaining pawl all the way and pull grip ring toward you.
2. The Chain can be adjusted up and down by hand.
3. To Terminate the idling : Set the change lever in the down position. Then, depressing the retaining pawl as far as possible, push the grip ring gently so as to let the pawl engage the outer edge of the retaining plate. Next, grip the grip ring and handle with a single hand and push them while turning them while turing them counter clockwise. the retaining pawl returns to its original position.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- One touch operation for free chain adjustment
- Grade 80 alloy load chain ISO and JIS standard
- Forged and heat treated load hooks with batch trace ability and stretch indicators

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan