SMC Escapement MIW3232D 2 Finger 32mm Stroke Lg, 29 to 101psi 1pc

#Nomor SKU S047518759
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIW3232D
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Feed Escapement
Seal Material NBR
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Minimum Operating Temperature (°F) 14
Maximum Operating Pressure (psi) 101
Minimum Operating Pressure (psi) 29
Rod Diameter (mm) 12
Stroke length (mm) 32
Bore Diameter (mm) 32
Stroke Adjustability Fixed
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feed escapements separate and stage parts fed from a track or conveyor, releasing them at selected time intervals. They are used in small load thruster applications, can serve as an ejector for quality control, or prevent overload in a feeder track.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan