FILL-RITE Micron Water Detecting Filter F4010HM0 40gpm Max. Flow Rate, 1 1/2inch UNF 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F4010HM0
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Produk Micron Water Detecting Filter
Overall Length (inch) 10 7/8
Product Type Filter
Compatible with Brand Fill-Rite
For Use With Grainger Item Number 3MME1
Compatible with Manufacturer Model Number 700ACCF7017
Overall Diameter (inch) 5 1/8
Maximum Flow Rate (GPM) 40
Maximum Operating Pressure (psi) 50
Media Intake Connection Size (inch) 1 1/2
Maximum Filter Rating (micron) 10
Discharge Connection Size (inch) 1 1/2
Media Intake Connection Type UNF
Discharge Connection Type UNF
Filters Water
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cannister-style fuel filters screw directly onto the filter assembly, making them easier to replace than cartridge-style fuel filters.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan