CARLISLE Portion Control Spoon 492405 Acetal Red 2oz Capacity, 6.55inch L 1pack(12pcs)
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 492405 |
---|---|
Unit | 1pack(12pcs) |
UNSPSC | 31160000 |
Produk | Portion Control Spoon |
Overall Length (inch) | 6 1/2 |
Product Type | Short Handle Measure Miser |
Color | Red |
Capacity (oz) | 2 |
NSF-certified | Yes |
Handle Material | Acetal |
Bowl material | Acetal |
Bowl Length (inch) | 1 1/8 |
Bowl Width (inch) | 2 1/2 |
Coated Handle | No |
Perforated/Solid | Solid |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Portion control spoons have precise serving measurements.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan