BODIMAX Pastel Pad Max Treadmill Lilac 1unit
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Speed (km/hour) | Running 12, Walking 8 |
Incline | 3 Level Adjustable (Manual) |
Maximum Load Weight (kg) | 120 |
Motor Power (HP) | 1.5 (Stable & Energy-efficient) |
Electrical Voltage (V) | 220-240 (50/60Hz) |
Power (W) | 750 (stable at 450-500) |
Packaging Dimensions (cm) | 131.5x64x13.4 |
Dimensions (mm) | 1180x585x1050 |
Product Weight (kg) | 22.1 |
Running Area (cm) | 110x36 (Spacious & Comfortable) |
Berat (Kg) | 26.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BODIMAX PASTEL MAX / Treadmill Running 12KM / Walking 8KM / Incline 3 Level
Treadmill Premium dengan Kecepatan Tinggi – Running 12KM & Walking 8KM + 3 Level Incline!
MANFAAT UTAMA:
Bakar 500-700 Kalori/Jam - Efektif turunkan berat badan!
Tingkatkan Daya Tahan Kardiovaskular - Jantung lebih sehat!
Kencangkan Otot Kaki & Paha - Hasil maksimal dengan Incline 3 Level!
Solusi Gym di Rumah - Hemat waktu & biaya membership!
Progress Terukur - Lacak perkembangan via LED monitor!
KENAPA PILIH INI?
Desain Pastel Eksklusif - Treadmill estetik untuk rumah modern!
Treadmill Premium dengan Kecepatan Tinggi – Running 12KM & Walking 8KM + 3 Level Incline!
MANFAAT UTAMA:
Bakar 500-700 Kalori/Jam - Efektif turunkan berat badan!
Tingkatkan Daya Tahan Kardiovaskular - Jantung lebih sehat!
Kencangkan Otot Kaki & Paha - Hasil maksimal dengan Incline 3 Level!
Solusi Gym di Rumah - Hemat waktu & biaya membership!
Progress Terukur - Lacak perkembangan via LED monitor!
KENAPA PILIH INI?
Desain Pastel Eksklusif - Treadmill estetik untuk rumah modern!
Fitur
2-in-1 Super Kencang: Mode Running 12KM/Jam & Walking 8KM/Jam – Latihan intensif atau santai sesuka Anda!3 Level Manual Incline – Atur tanjakan untuk bakar kalori lebih banyak!
12 Program Preset – Auto workout dengan variasi kecepatan & durasi.
Mesin 1.5HP Extra Kuat – Halus & senyap, beban hingga 120kg!
LED Display 4-in-1 – Pantau Time, Distance, Speed, Calorie real-time!
Remote Smart Control – Atur treadmill dari jarak jauh via tombol/WIFI!
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan