GOMESIN Oden Cooker OKB-2 1unit

#Nomor SKU S047449435
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OKB-2
Unit 1unit
Number of Holes 18
Power (W) 1300 x2
Temperature Range (°C) 50-300
Dimensions (cm) 56.7x35.6x27.7
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 July 2025
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan