GOMESIN Cake Showcase GM-RTW-160Z Cold Hitam 160L 1unit
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GM-RTW-160Z |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | Hitam |
Power Consumption (W) | 350 |
Capacity (L) | 160 |
Refrigerant Type | R290 |
Temperature Range (°C) | 2~+10 |
Dimensions (cm) | 88x56.8x68.6 |
Berat (Kg) | 25.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 23 July 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- LED Light- Low Energy
- Stainless Steel Body
- Front Flat Glass
- Rear Sliding Door
- Automatic Defrosting
- Digital Thermostat
- Anti Condensation Air Blow System
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan