Kapal Merah Marine Plywood 6mm, 122x244cm 1pack(10pcs)
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pack(10pcs) |
---|---|
Thickness (mm) | 6 |
Width (cm) | 122 |
Length (cm) | 244 |
Tolerance (mm) | ± 0.3 |
Flatness | 2 faces |
Glue Type | WBP Phenol Formaldehyde (PF) |
Formaldehyde Emission | Low Formaldehyde Emission (LFE), E1 (EN 13986-EN 717-2) |
Wood Faceback (Grade) | Kalimantan Keruing (AAA) |
Wood Core (Grade) | Kalimantan Keruing (AAA) |
Straight Line Tolerance (cm) | <0.16 |
Number of Ply (Layer) | 5 |
Water Contents (%) | 9.5 |
Smoothness | 2 faces |
Berat (Kg) | 14.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 July 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 23 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kapal Merah Marine Plywood biasa disebut sebagai raja dari segala plywood, karena dibuat 100% dari kayu Kalimantan Keruing pilihan, memberikan penampilan yang sempurna serta menunjukkan kinerja struktural dan mekanikal yang sangat tinggi. Karena sifatnya yang tahan air, Marine Plywood juga memiliki berbagai aplikasi termasuk pembuatan kapal industri, dermaga, hingga furnitur mewah outdoor.
Kapal Merah Marine Plywood juga tahan air, anti-rayap, dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).
Serta sudah semua persyaratan pengujian domestik internasional dan memiliki sertifikat produk.
Kapal Merah Marine Plywood juga tahan air, anti-rayap, dan memiliki emisi formaldehida rendah (LFE).
Serta sudah semua persyaratan pengujian domestik internasional dan memiliki sertifikat produk.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan